アース製薬
クローゼットにおくだけ防虫力
置くだけゲルタイプの防虫剤。ウォークインクローゼットなどに置くだけで衣類を守ります。ピレスロイド系化学防虫成分を含まない植物成分を配合。
使用方法
(1)シュリンクフィルムをミシン目にそってはがし、上容器をはずす。
※上容器がはずれにくい場合は少しひねるとはずしやすくなります。
(2)アルミシールをはがし、上容器をはめる。
(3)ウォークインクローゼット・クローゼット・洋服ダンスに置いて使用する。
(4)ゲルが小さくなったら、お取り替え。もしくは「楽ちんお知らせQR」をご利用ください。
※ゲルの表面に白い斑点が析出することがありますが、品質上問題はありません。
【衣類の収納前に】
・衣類の汚れをきちんと落としてください。
・衣類をよく乾燥させてください。
・クリーニングのカバー等ははずしてください。
【用途】ウォークインクローゼット、クローゼット、洋服ダンス用
※衣類への虫食いの被害は、成虫が産みつけた卵からかえった幼虫によるものです。クローゼット・洋服ダンスに使用の場合は、卵・成虫に効きます。ウォークインクローゼットに使用の場合は、扉の開け閉めによる成虫の侵入を想定し、成虫への駆除効果を確認しています。既に収納空間にいる幼虫への効果を示すものではありません。
【使用量】
・ウォークインクローゼット(7800L)、クローゼット(1500L)、洋服ダンス(500L)に1個
【有効期間】使用開始後約6ヵ月間。※温度、収納空間、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。
●他の防虫剤と併用できます。
成分
【有効成分】スペアミントオイル、α-ピネン、カルボン
容量
1個(300mL)
シリーズ
防虫力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×122×64
使用量
ウォークインクローゼット(7800L)、クローゼット(1500L)、洋服ダンス(500L)に1個
内容量
1個(300mL)
注意
※子供の手の届く所に置かないでください。誤食の原因となります。
※衣類の入れ替えをするときは、部屋の適当な換気をしてください。
※パッケージに記載されている使用量を守って使用してください。
※密閉性のある収納空間で使用してください。
※本品は食べられません。万一食べたときは、医師に相談してください。
※定められた用途以外に使用しないでください。
※開封時に結露水がたまっている場合がありますので、注意してご使用ください。
※誤食等の対応のため、商品の使用中は製品表示を大切に保管してください。
※容器中の薬剤に触れない事。手についた時は石鹸でよく洗う事。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81458687
-
ハーブミントの香り
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
81458696
-
フローラルソープの香り
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください