Susumu Co SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RG2012P-153-B-T1
抵抗 = 15kΩ
テクノロジー = 金属皮膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±25ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











