曜日別特売
RG2012P-153-B-T1 Susumu Co SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RG2012P-153-B-T1 進工業 81442919

Susumu Co SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RG2012P-153-B-T1RG2012P-153-B-T1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81442919
品番
RG2012P-153-B-T1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

抵抗 = 15kΩ
テクノロジー = 金属皮膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±25ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする