STMicroelectronics LEDドライバ評価キット LED
LEDテクノロジー = LED
キットの分類 = デモンストレーションボード
併用可能製品 = LEDドライバ
搭載機器 = LED7707
キット名 = STEVAL
このデモンストレーションボードは、 LED7707 をベースにしており、高効率のモノリシックブーストコンバータと、 LCD パネルのバックライトで使用される LED アレイに供給するために特別に設計された 6 つの制御電流ジェネレータ(列)を実装しています。このデバイスは、 36 V までの出力電圧を管理できます(列あたり 10 個の白色 LED )。このジェネレータは、最大 85 mA のシンクに外部でプログラムでき、 PWM 信号で調光できます( 1 kHz での最小調光デューティサイクルの 1 % を管理可能)。このデバイスを使用すると、 LED のオープン障害及び短絡障害を検出して管理し、未使用の列をフローティング状態にできます。基本的な保護機能(出力過電圧、内部 MOSFET 過電流、サーマルシャットダウン)を備えています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

