曜日別特売

STMicroelectronics LEDドライバ評価キット LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81433347
品番
STEVAL-ILL021V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

LEDテクノロジー = LED
キットの分類 = デモンストレーションボード
併用可能製品 = LEDドライバ
搭載機器 = LED7707
キット名 = STEVAL
このデモンストレーションボードは、 LED7707 をベースにしており、高効率のモノリシックブーストコンバータと、 LCD パネルのバックライトで使用される LED アレイに供給するために特別に設計された 6 つの制御電流ジェネレータ(列)を実装しています。このデバイスは、 36 V までの出力電圧を管理できます(列あたり 10 個の白色 LED )。このジェネレータは、最大 85 mA のシンクに外部でプログラムでき、 PWM 信号で調光できます( 1 kHz での最小調光デューティサイクルの 1 % を管理可能)。このデバイスを使用すると、 LED のオープン障害及び短絡障害を検出して管理し、未使用の列をフローティング状態にできます。基本的な保護機能(出力過電圧、内部 MOSFET 過電流、サーマルシャットダウン)を備えています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする