曜日別特売

onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM

onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM - onsemi

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.5V
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.1μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7.5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 0.1μs
シリーズ = H11L
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81437170H11L1SR2VM
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする