onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, FOD2741A

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, FOD2741A - onsemi

実装タイプ = スルーホール実装
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最大電流変換率 = 200%
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = FOD

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442544FOD2741A
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする