onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, FOD2741A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81442544
品番
FOD2741A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

実装タイプ = スルーホール実装
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最大電流変換率 = 200%
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = FOD

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする