曜日別特売

onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113

onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113 - onsemi

検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 8μs
標準上昇時間 = 8μs
チャンネル数 = 1
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 25°
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 側方監視
寸法 = 4.44 x 2.54 x 5.08mm
コレクター電流 = 1.50mA
感度スペクトルレンジ = 880 nmnm
幅 = 2.54mm
QSE113 / QSE114シリーズ赤外線フォトトランジスタ. Fairchild SemiconductorのQSE113 / QSE114シリーズには、シリコン赤外線フォトトランジスタが各種揃っています。 各製品は、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収められています。 各製品の黒色のプラスチックパッケージは、広角で赤外線を透過します。. QSE113 / QSE114赤外線フォトトランジスタの特長: NPNシリコン赤外線フォトトランジスタ パッケージタイプ: 側方監視 中幅レセプション角度: 50° パッケージの材質と色: 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 動作温度: -40 → +100 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81440408QSE113
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする