実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.3μs最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 0.45μsシリーズ = HCPLオプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor