実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.3V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3.2μs
最大入力電流 = 200 mA
絶縁電圧 = 2500 V ac
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 100%
標準降下時間 = 4.7μs
シリーズ = MOCD
特殊機能 = 厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor


