実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FOD特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor