曜日別特売

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817DSD

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817DSD - onsemi

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 100μs
絶縁電圧 = 5000 V ac
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 20μs
シリーズ = FOD
特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81443314FOD817DSD
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする