曜日別特売

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM611

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM611 - onsemi

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = Mini-Flat
標準上昇時間 = 20ns
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = FODM
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81439209FODM611
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする