実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トライアック
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SMT
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 4.17 kVrms
シリーズ = MOC
MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ