実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 2500 V dc、7500 V ac論理出力 = あり最小電流伝送率 = 500%シリーズ = 4N32オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor