実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms最小電流伝送率 = 20%シリーズ = H11AAオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途