スパナの種類 = コンビネーションスパナ
メートル系サイズ = 5mm
全体長さ = 115 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = サテンクロム
サイズ = 5 mm
シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能


