曜日別特売

オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス

オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス - タカショー

日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。

用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装内容量1枚
注意
※フェンスの高さによって連結金具を使用する数が異なります。連結金具を減らして設置すると、強度不足により破損や事故に繋がる恐れがあります。
高さ120cmタイプ =2個
高さ150cmタイプ=3個
高さ180cmタイプ=3個
※直線に連結する場合は直線連結金具(BEW-K01)をお使いください。
※コーナーに設置する場合はコーナー連結金具(BEW-K02)をお使いください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464750BEW-F120ST4ステンカラー約79.3×41.5×120
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464759BEW-F120BR4ブラウン約79.3×41.5×120
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464768BEW-F120NP4ナチュラルパイン約79.3×41.5×120
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464777BEW-F120DP4ダークパイン約79.3×41.5×120
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464786BEW-F150ST5ステンカラー約79.3×41.5×150
23,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464795BEW-F150BR5ブラウン約79.3×41.5×150
23,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464804BEW-F150NP5ナチュラルパイン約79.3×41.5×150
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464820BEW-F150DP5ダークパイン約79.3×41.5×150
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464829BEW-F180ST5.7ステンカラー約79.3×41.5×180
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464838BEW-F180BR5.7ブラウン約79.3×41.5×180
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464847BEW-F180NP5.7ナチュラルパイン約79.3×41.5×180
34,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464856BEW-F180DP5.7ダークパイン約79.3×41.5×180
34,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする