サスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス

サスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス - タカショー

ユニット花壇フェンス。腐食に強いアルミ製。別売りの金具で連結が可能です。

用途お庭のガーデニングに。地面に差すだけ簡単なガーデンフェンスです。アルミ製なので、劣化に強く長持ちです。信頼の日本製。材質アルミニウム質量(kg)1.2使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.3×2.3×80組立時間約20~40分内容量1枚
取扱説明書:(1.01MB)
注意
※直線に連結する場合は直線連結金具(BEW-K01)を2個お使いください。
※コーナーに設置する場合はコーナー連結金具(BEW-K02)を2個お使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面81464865BEW-F50STステンカラー
6,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
正面81464874BEW-F50BRブラウン
6,900
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする