オクボーダーフェンス 横板

オクボーダーフェンス 横板 - タカショーオクボーダーフェンス 横板 - タカショーオクボーダーフェンス 横板 - タカショーオクボーダーフェンス 横板 - タカショーオクボーダーフェンス 横板 - タカショーオクボーダーフェンス 横板 - タカショーオクボーダーフェンス 横板 - タカショーオクボーダーフェンス 横板 - タカショー

オクボーダーフェンス専用の横板。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!

用途オリジナルのオクボーダーフェンスを作る際の横板です。別売りのオクボーダーフェンスの柱を選んで自分好みのエクステリアフェンスが作れます。信頼の日本製。材質アルミニウム質量(kg)0.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約79×0.9×8.5内容量1枚
注意
※柱セットの長さによってオクボーダーフェンス横板を使用する枚数が異なります。
BEW-P120:柱セット120cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 10枚
BEW-P150:柱セット150cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 13枚
BEW-P180:柱セット180cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 16枚
※横板を減らして隙間を作ると、強度不足により破損や事故に繋がる恐れがあります。
※タイプに合わせた枚数の横板を必ずお使いください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464890BEW-WB79STステンカラー
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464899BEW-WB79BRブラウン
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464908BEW-WB79BKブラック
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464917BEW-WB79NPナチュラルパイン
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464926BEW-WB79DPダークパイン
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464935BEW-WB79CEブラウンエボニー
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464944BEW-WB79HPホワイトパイン
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464960BEW-WB79BPブルーパイン
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464969BEW-WB79GPグリーンパイン
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする