タカショー
オクボーダーフェンス スタンド2本入り
オクボーダーフェンス専用の自立用スタンド。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
用途
オクボーダーフェンス専用部品。本体を自立させたり、壁面に寄せて設置する際に使用します。
材質
スチール
質量(kg)
0.23
色
ステンカラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2×20×20
内容量
1セット(2個)
注意
※自立させる場合は2セット、壁面に寄せて設置する場合は1セット必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464978
BEW-S
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
参考になった