タカショー
オクボーダーフェンス 柱セット
オクボーダーフェンス専用の左右1本ずつの柱セット。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
用途
オリジナルのオクボーダーフェンスを作る際の柱です。別売りのオクボーダーフェンスの横板を選んで自分好みのエクステリアフェンスが作れます。信頼の日本製。
材質
アルミニウム
色
ステンカラー
内容量
1セット(2本)
注意
※柱セットの長さによってオクボーダーフェンス横板を使用する枚数が異なります。
BEW-P120:柱セット120cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 10枚
BEW-P150:柱セット150cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 13枚
BEW-P180:柱セット180cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 16枚
※横板を減らして隙間を作ると、強度不足により破損や事故に繋がる恐れがあります。
※タイプに合わせた枚数の横板を必ずお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464987
BEW-P120
約2.3×2.3×120
0.6
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81464996
BEW-P150
約2.3×2.3×150
0.8
¥
9,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81465005
BEW-P180
約2.3×2.3×180
1
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
参考になった