オクボーダーフェンス コーナー連結金具

オクボーダーフェンス コーナー連結金具 - タカショーオクボーダーフェンス コーナー連結金具 - タカショー

美WOOD オクボーダーフェンス用のコーナー連結金具。1連結に2~3個必要です。同じ高さのフェンスでのみ連結可能です。

用途オクボーダーフェンス専用部品。フェンスを直角に連結させる際に使用します。材質スチールステンカラー質量(g)16タイプコーナー用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.1×1.6×2.5塗装焼付塗装内容量1個
関連資料:(0.85MB)取扱説明書:(4.89MB)
注意
※フェンスの高さによって連結金具を使用する数が異なります。
高さ120cmタイプ =2個
高さ150cmタイプ=3個
高さ180cmタイプ=3個
※連結金具を減らして設置すると、強度不足により破損や事故に繋がる恐れがあります。
※タイプに合わせた数の連結金具を必ずお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81465030BEW-K02
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする