曜日別特売

持ちやすく切りやすい太枝鋏

持ちやすく切りやすい太枝鋏 - 千吉持ちやすく切りやすい太枝鋏 - 千吉持ちやすく切りやすい太枝鋏 - 千吉持ちやすく切りやすい太枝鋏 - 千吉持ちやすく切りやすい太枝鋏 - 千吉

握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。
持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。
軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。
使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。
切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。
アンビル刃仕様です。

用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457409SGP-60
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする