RED EAGLES
1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途
各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様
メカニズム:ツインハンマー
色
ブラック
サイズ
差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)
1500
最大トルク(N・m)
締め:815、緩め:1400
長さ(cm)
18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
0.164、164
能力ボルト径
16mm
必要コンプレッサー能力
2.2KW以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464594
RET-505T
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください