CSLIM端用L600定格出力3500K

CSLIM端用L600定格出力3500K - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ
Ra83
【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)
【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)
【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)
壁直付・据置・天井直付兼用型

質量(kg)0.8【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100消費電力(W)6.5光源LED(温白色)色温度3500K寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※調光はできません。
※粒感が目立つ場合があります。
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81463499XLY060ESVLE1
26,850
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする