曜日別特売

液晶遮光面 ヘリックス 2.5

液晶遮光面 ヘリックス 2.5 - optrel(オプトレル)

明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)

用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)質量(g)620規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池センサー5個遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)戻り速度(秒)0.1~2.0遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)保管温度範囲(℃)-20~+70作業温度範囲(℃)-10~55バッテリー寿命充電サイクル300~500回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814128551050.010
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする