曜日別特売

防水バックパック DH-766

防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水バックパック DH-766 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水バックパック。
ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。
水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。
付属の固定ベルトを使うことで、シートバッグとしての使用が可能。
防水バッグ(DH-767、DH-772シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。

材質ターポリン生地容量(L)30寸法(Φ×高さH)(mm)300×450本体質量(g)(付属品込)750最大積載量(kg)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147137548379グレー
5,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8147138448380イエロー
5,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする