曜日別特売

防水シートバッグ DH-767

防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水シートバッグ DH-767 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水シートバッグ。
ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。
水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。
付属の固定ベルトで、車体装着が可能。
防水バッグ(DH-766、DH-772、DH-767シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。

材質ターポリン生地容量(L)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×550×330最大積載量(kg)14本体質量(kg)(付属品込)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147142748383グレー
8,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
8147143648384イエロー
8,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする