アルウエッティ除菌クロス ワイドS 500枚入 詰替用

アルウエッティ除菌クロス ワイドS 500枚入 詰替用 - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。
環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。
詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。
大きさのある不織布(ワイドS 28cm×12.5cm)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などの除菌に最適です。
2ツ折の状態で取り出せます。

成分エタノール、水材質レーヨン不織布規格28cm×12.5cm 2ツ折商品タイプワイドS 詰替用内容量1個(500枚)
注意
※除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、すべての菌を除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147144572166
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 器具や椅子などの清拭
医療・福祉・介護関連業

少し規格が変わったようですが、そのままの容器で問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする