デビカ
4つの削り方が選べる鉛筆削り
・鉛筆用、色鉛筆用(2B~6Bの鉛筆)の使い分けができます。・ダイヤルを回すことで芯先の太さと長さを調節できます。・フタを閉めることで、削りカスがこぼれません。
材質
・本体:PS、PP・刃:スチール
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×23×66
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81471120
43744
ブラック
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
81471129
43745
パープル
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください