メクリボンN L

メクリボンN L - デビカメクリボンN L - デビカメクリボンN L - デビカメクリボンN L - デビカメクリボンN L - デビカ

・指先にピッタリフィットして使用時もまわりにくい扇型設計です。・収納に便利なハート型ケース入り。

用途指先が「カワイイ」だけでなく、紙もしっかりめくれるリング型のシリコン製指サックです。材質・本体:シリコン・簡易ケース:PETサイズL内寸(mm)14×15.5繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147110464721
360
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする