SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド配管形式直接配管形保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル仕様:標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81470964SYJ7120-5G-01F-F
9,520
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする