曜日別特売

LEDベースライト40形 逆富士型ワイド

LEDベースライト40形 逆富士型ワイド - 日動工業

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
逆富士型ワイドタイプです。
蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)

仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス内容量1台
注意
※逆富士型ワイド・逆富士型スリム・トラフ型は外観とサイズが異なりますが明るさ・消費電力は同等です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※定格光束や照度は合わせるベースにより異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81473125BSL-W25PV-50K
25,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする