曜日別特売

パワーサプライ

パワーサプライ - SIMCO-ION
仕様●イオンバランス回路:なし●専用部品:6869265質量(kg)2.5適合規格UL、CSA、CE入力電圧(V)単相:AC120(AC100で使用可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付足含)115×99×137機能スイッチ/ランプ:一体型ランプスイッチ付き定格出力電圧二次側:AC5.1kV入力周波数(Hz)50/60兼用ヒューズなし異常検知回路なし最大消費電力(VA)30VA短絡電流(mA)二次側(max):5端子数出力:2個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81473229G165
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする