曜日別特売

イージーアイドリル

イージーアイドリル - サンコーテクノ

ストッパー付きで穿孔長の管理が容易

用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1本)
注意
※ストッパーに切欠き部はなく、耐火被覆材のザグリ機能はございません。
※イージーアイアンカー専用ドリルです
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
※仕様に合った電動工具をご使用ください。
※昇圧トランスを併用されますと、ドリルおよび電動工具の破損に繋がり怪我をする恐れがあります。
※回転中および穿孔直後のドリルには触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合アンカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81487159EZI-12.5X30SDSAW-3020PC・EZI-3020PC
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
81487168EZI-14.5X30SDSEZI-4020PC
7,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする