イージーアイドリル

イージーアイドリル - サンコーテクノイージーアイドリル - サンコーテクノ

ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です

用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1本)
注意
※イージーアイアンカー専用ドリルです
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
※仕様に合った電動工具をご使用ください。
※昇圧トランスを併用されますと、ドリルおよび電動工具の破損に繋がり怪我をする恐れがあります。
※回転中および穿孔直後のドリルには触れないでください。
全6種類を絞り込む
全長L(mm)
有効長L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
有効長L1(mm)
適合アンカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81487177EZI-10.5X35SDS12738EZI-3025CN
6,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
81487186EZI-10.5X55SDS14758(S)EZI-3045CN
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
81487195EZI-12.5X40SDS13243EZI-4030CN
7,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
81487204EZI-12.5X55SDS14758EZI-3045CND
7,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81487220EZI-12.5X70SDS16273(S)EZI-4060CN
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
81487229EZI-14.5X70SDS16273EZI-4060CND
7,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする