Panasonic(パナソニック)
IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品
IH100レシピ集
色
シルバー/シルバー
高さ(mm)
ワークトップの上:12
消費電力(W)
5800(4800/4000切り換え可能)
定格電圧(V)
単相200(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリル皿:256×394×30
口数
2口
ヒーター(W)
2700
対応
鉄・ステンレス
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
電源プラグ
2極・接地極付 30A 250V
コンセント
埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81486084
KZ-W173S
25.7
75
752×569×231
¥
350,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81486100
KZ-W163S
24.9
60
602×569×231
¥
330,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。