曜日別特売

IHクッキングヒーター Cシリーズ

IHクッキングヒーター Cシリーズ - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Cシリーズ - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Cシリーズ - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Cシリーズ - Panasonic(パナソニック)

スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる
ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開
自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き
底面がフラットなグリルを搭載
グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現

高さ(mm)ワークトップの上:11質量(g)グリル皿:560タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2ヒーター(W)1.95有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81486127KZ-C37K19トッププレート:ジェットブラック、本体正面:ブラック75748×563×230
345,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81486136KZ-C37S19トッププレート:シルバー、本体正面:シルバー75748×563×230
345,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81486145KZ-C36K17.9トッププレート:ジェットブラック、本体正面:ブラック60598×563×230
325,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81486154KZ-C36S17.9トッププレート:シルバー、本体正面:シルバー60598×563×230
325,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする