IHクッキングヒーター 据置タイプ KM

IHクッキングヒーター 据置タイプ KM - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)19.9ウォームシルバー/シルバー消費電力(W)4800寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応シングル(右IH)オールメタル対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81486170KZ-E60KM
260,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする