IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様

IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 - Panasonic(パナソニック)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」
フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」

容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55質量(kg)14.9トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81485908KZ-K22CL3
188,000
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする