IHクッキングヒーター Kシリーズ

IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」
新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」
フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」

容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55 質量(kg)16.1 トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 質量(g)グリル皿:430 タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト) 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81485890 KZ-K33XST
264,000
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする