IHクッキングヒーター Kシリーズ

IHクッキングヒーター Kシリーズ - Panasonic(パナソニック)

左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。

容量(kW)グリル:1550質量(kg)15.5シルバー/ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13消費電力(W)5800(4800切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35口数2口対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81485899KZ-K32EST
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする