曜日別特売

IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント

IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント - Panasonic(パナソニック)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」
新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」
フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」

容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55質量(kg)15.4高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81485917KZ-L32ASTトッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81485926KZ-L32ASトッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81485935KZ-L32AKトッププレート:ブラック、本体正面:ブラック
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする