曜日別特売

超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚

超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 - アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 - アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 - アマノ[手袋]
(1件のレビュー)

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!
全面エンボスでがっちりグリップできます。
食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品

材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズXL入数(枚)100エンボス加工全面エンボス内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81487134AMCF1924
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81487134
2025-08-13
用途: 車両整備
サービス業

黒色以外の物を探しておりオレンジ色で気に入っております。サイズ感は丁度良いと思います。質感はしっかりしつつしなやかで装着しやすいです。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする