アマノ
超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!
全面エンボスでがっちりグリップできます。
食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質
NBR(ニトリルゴム100%)
厚さ(mm)
袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25
色
オレンジ
サイズ
M
入数(枚)
100
エンボス加工
全面エンボス
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81487116
AMCF1922
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください