CCホルダー専用固定バンド

CCホルダー専用固定バンド - オーム電機[配線パーツ]
幅(mm)20使用周囲温度(℃)マイナス10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
本体質量(g)
使用範囲(Φmm)
円周(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81486337BCH-20-370面ファスナ370475~98235~310
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
81486346BCH-20-510面ファスナ510598~143305~450
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする