曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。
消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質鉄形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.3質量(g)67表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.3直角度100mmにつき0.1mm以下ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g内容量1本