曜日別特売

曲尺小型 平ステン

曲尺小型 平ステン - シンワ測定曲尺小型 平ステン - シンワ測定曲尺小型 平ステン - シンワ測定曲尺小型 平ステン - シンワ測定曲尺小型 平ステン - シンワ測定

曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。
消えにくいエッチング目盛。

用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質ステンレス形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.1質量(g)60表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.2ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8148626712441
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6894717712441(校正証明:一般)
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする